• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica Service MANOSKOP® con receptáculo para herramienta de inserción. e No. 730NA / 20 350-1800 pulg lb. tamaño 14x18 mm

Número de artículo: 50581020
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50581020
EAN / GTIN 4018754139590
Número del fabricante 50581020
Número L L60010 3825

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Ajuste rápido y preciso con ajuste rápido QuickSelect
  • Señal de parada doble
  • Muy fácil de leer a doble escala con distinción de color de pies·lb/pulg·lb
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Mango de 2 componentes con zona blanda verde fácil de usar (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
Desviación de visualización ± 3 % (Gr.A/2: 4 %)

Característica:

  • División fina de la escala: 10 in·lb
  • Gr.: a/20
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Longitud [mm): 467 mm
  • LF: 424,5 mm
  • Rango de medición ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Rango de medición in-lb: 350-1800 in·lb
  • División de escala [E1]: 100 in·lb
  • División de escala [E2]: 5 ft·lb
  • SF: 25 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
  • Peso: 1264 g
  • Anchura mm (b): 28 mm