Calibradores de esfera, 0-12 ″, 0,001 ″, 0,1 ″ / rev., Pulgadas

Número de artículo: 505-746
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Lectura 0,0254 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma plana
Rodillo de accionamiento
Sujeción Tornillo de sujeción
Metrología Analógico/a
Lectura de escala circular 0,025 mm
Tipo de producto Pie de rey con reloj comparador
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 505-746
EAN / GTIN 4946368688732
Número del fabricante 505-746
Número L L40010 11528
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este calibre de calibre en pulgadas permite mediciones confiables y le ofrece las siguientes ventajas: Mejores propiedades de deslizamiento y alta resistencia al impacto Esfera grande y fácil de leer

Característica:

  • Rodillo de accionamiento: Sí
  • Tornillo de sujeción: Sí
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,002”
  • Límite de la desviación de medición , , S MPE: +/-0,0025”
  • Tamaño / Dimensión: 0,451 X 0,144 X 0,035 M
  • Rango de medición.: 0 - 12
  • Valor de división de la escala: 0,001”
    0,1”/U
  • Profundímetro: plano

Volumen de suministro:

Caja de plástico incluida