Calcetines COMPLETE Tanga, Unisex, Antracita oscuro/Negro, Talla 44/48 TWO

Número de artículo: 50407-875-1809 44/48TWO
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 50407-875-1809 44/48TWO
EAN / GTIN 5707209769602
Número del fabricante 50407-875-1809 44/48TWO
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido LIGERO
  • Transpirable, absorbente de humedad y resistente
  • El material elástico estabiliza y asegura un buen ajuste del calcetín en el pie
  • El acolchado de Terry en la suela proporciona protección y durabilidad adicionales

Característica:

  • Tejido LIGERO
  • Transpirable, absorbente de humedad y resistente
  • El elastano estabiliza y garantiza un buen ajuste
  • Los refuerzos de poliamida suave en la sección de la suela garantizan una mayor comodidad
  • El material no crea arrugas abrasivas
  • Adecuado para sandalias, botas ligeras y entrenadores
  • Composición del tejido: 80% algodón/19% poliamida/1% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 61 g por par

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 30° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra