Alicates de corte 16

Número de artículo: 503 002 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Serie RENNSTEIG
Denominación del fabricante Ausklinkzange 16
Para material plástico
Tipo de producto Herramienta hidráulica manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 503 002 3
EAN / GTIN 4049002013133
Número del fabricante 503 002 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para cortar ranuras en carcasas de plástico para instalaciones eléctricas y sanitarias.
  • Corte suave (principio de tijera)
  • Bordes limpios, corte preciso del burlete de goma en el zócalo.
  • Las pinzas se abren automáticamente.
  • Cabezal de corte de acero especial para herramientas
  • Superficie bruñida
  • Empuñaduras ergonómicas de dos componentes

Característica:

  • Peso: 377 g
  • Longitud: 190 mm
  • Ejecución: pavonado
  • forma de corte: R8
  • Ancho de corte: 16 mm
  • Profundidad de corte: 32 mm