Lámpara de trabajo con dos fuentes de luz

Número de artículo: 502808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 502808
EAN / GTIN 4058205032032
Número del fabricante 502808
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Luz precisa, siempre a mano: Ledlenser W2 Work es el bolígrafo con pilas y luz de prueba para comerciantes, trabajadores de la construcción y cualquier persona que aprecie una luz fiable en tamaño de bolsillo. La probada calidad de iluminación de Ledlenser garantiza una iluminación precisa y homogénea, ya sea amplia mediante un foco difusor o puntual mediante un LED puntual en el cabezal de la lámpara. Work W2 se puede acoplar fácilmente al bolsillo del pecho con un clip. Otras características inteligentes son la carcasa de plástico resistente con superficie rugosa para un mejor agarre, el práctico bloqueo de transporte para evitar encendidos accidentales y la función de aviso cuando el nivel de batería es bajo. Las dos pilas AAA suministran energía de forma fiable y sencilla a la lámpara para su próximo uso. Como alternativa, también se pueden utilizar dos pilas recargables NiMH (no incluidas). Garantía: Hasta 7 años (con registro del producto). Medidas: 176 x 24 x 17 mm. Peso con batería: 65 g. Material de la carcasa: Plástico (PC). Color de la carcasa: negro. Potencia luminosa Luz de trabajo (proyector): 160 lm, 40 lm. Hasta 20 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. Luz de foco: 80 lm para un alcance de hasta 50 m y una duración de hasta 10 horas. Temperatura de color: 6000 a 7500 K. Índice de reproducción cromática (IRC): 70. pilas: 2 pilas alcalinas AAA (micro). Alta resistencia química frente a: Aceite de motor, aceite hidráulico, gasolina, diésel, líquido refrigerante, líquido de frenos, alcohol. Contenido: Linterna, 2 pilas AAA. Grado de resistencia al impacto IK: 07. Rango de temperatura de trabajo: De -20 a +40 °C. Clase de protección IP54.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra