Descripción:
La linterna compacta y recargable K6R para llavero proporciona una potente luminosidad de hasta 400 lúmenes con solo pulsar un botón, lo que la hace mucho más brillante e intuitiva que la función de linterna de muchos smartphones. La lámpara se recarga cómodamente y sin cables a través de la interfaz USB-A integrada y abatible, y además cuenta con un indicador del estado de la batería y de la carga. Además, esta elegante linterna de aluminio cepillado cuenta con una función de luz roja y muchas otras características que la convierten en un potente accesorio para el llavero o la mochila. El práctico bloqueo para el transporte protege contra el encendido involuntario. Longitud: 6,2 cm. Rendimiento lumínico: 400 lm (Boost) para un alcance de hasta 80 m (modo Power): 200 lm, 50 m). Tres niveles de iluminación y función adicional de luz roja. Batería de iones de litio integrada de 3,7 V y 550 mAh. Contenido: Linterna con batería incluida, mosquetón (para fijarla, por ejemplo, al llavero). Peso con batería: 30 g. Diámetro de la cabeza: 30 mm. Diámetro de la carcasa: 30 mm. Material de carcasa: Aluminio. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia, refuerzo. Temperatura de color: 5000 a 8000 K. Interruptor: Interruptor de tapa final. Contenido: K6R, mosquetón. Clase de protección: IP2X.