Linterna frontal recargable para niños con luz blanca, roja y azul

Número de artículo: 502536
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502536
EAN / GTIN 4058205027007
Número del fabricante 502536
Número L L01700 100009
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

La linterna frontal recargable Kidled4R ha sido diseñada especialmente para niños a partir de 6 años. Ya sea para leer, de camino al colegio, en excursiones nocturnas, como luz de señalización de colores o como juguete luminoso.: Esta versátil lámpara recargable destaca por sus numerosas funciones y detalles específicos para niños. La luz blanca normal se puede ajustar en tres niveles de intensidad mediante el primer interruptor. El segundo interruptor permite elegir entre luz roja y azul, que además puede parpadear, incluso alternando ambos colores si se desea. La cinta elástica y extraíble para la frente es lavable y está diseñada para abrirse automáticamente en caso de tensión, por motivos de seguridad. La batería de iones de litio integrada de 3,7 V (capacidad: 280 mAh) se puede recargar en una hora con el cable USB incluido. Un indicador del estado de la batería muestra cuándo la batería está recargada. El LED alcanza un máximo de 40 lm (alcance de luz: hasta 9 m), con un accesorio de plástico con aspecto de cristal esmerilado que reduce el efecto de deslumbramiento. En el modo de ahorro de energía con 5 lm, la linterna frontal alcanza una autonomía de hasta 18 horas. Incluyendo la batería, la linterna pesa solo 25 g. El diámetro de la cabeza es de 3,7 cm. El clip metálico integrado permite fijarlo sin necesidad de una diadema, por ejemplo, a la mochila escolar, la mochila o la ropa. La linterna frontal se puede configurar para que se apague automáticamente después de 20 minutos. Conforme con las normas CE y CPSIA. Peso con batería: 25 g. Diámetro de la cabeza: 37 mm. Material de carcasa: plástico. Funciones de iluminación: Bajo consumo, encendido, parpadeo. Temperatura de color: 6000 a 6500 K. Interruptor: Interruptor frontal. Contenido: Kidled4R, cable USB. Clase de protección: IPX4.