{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de calibre | Calibrador de aptitud (GO) | |
| Tipo de rosca | M | |
| Paso de rosca | 1 mm | |
| Diámetro de la rosca | 29 mm | |
| Campo de tolerancia | g | |
| Grado de tolerancia (calidad) | 6 | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Anillo patrón para rosca | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 501900 | |
| EAN / GTIN | 4046122228171 | |
| Número del fabricante | 501900 | |
| Número L | L40130 650 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |