• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

GR M 22x1 6g

Número de artículo: 501790

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO)
Tipo de rosca M
Rosca M22×1,5
Paso de rosca 1 mm
Diámetro de la rosca 22 mm
Campo de tolerancia g
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 501790
EAN / GTIN 4046122226566
Número del fabricante 501790
Número L L40130 409
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 22x1 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1