• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Paso de montaje 5 pasos

Número de artículo: 50175

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 50175
EAN / GTIN 4031405501751
Número del fabricante 050175
Número L L90110 53
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Paso de montaje de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 510 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máx. 300 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Ancho del área base: 670 mm
  • Longitud del área base: 1230 mm
  • Altura de la columna: 59 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 500 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 990 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Ejecución de pasos: Escalones

Descargas y documentos

Productos adecuados