{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Superficie de la base anchura | 640 mm | |
| Superficie de base profundidad | 1.500 mm | |
| Altura de la plataforma | 0,97 m | |
| Ancho de la plataforma | 410 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 300 mm | |
| Plegable | no | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 4 | |
| Profundidad de los escalones | 0,2 m | |
| Distancia de los escalones | 240 | |
| Tipo de producto | Tarima de trabajo | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Altura de trabajo | 3 m | |
| Superficie peldaño | estriado | |
| Material | aluminio | |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Número de artículo | 50061 | |
| EAN / GTIN | 4031405500617 | |
| Número del fabricante | 050061 | |
| Número L | L90110 679 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |