Plataforma de trabajo de acceso unilateral Rejilla de acero 2 peldaños

Número de artículo: 50053
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Transitabilidad de un lado
Tipo de producto Tarima de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 50053
EAN / GTIN 4031405500532
Número del fabricante 050053
Número L L90110 503
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 240 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2500 mm
  • Ancho del área base: 530 mm
  • Longitud del área base: 540 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 490 mm
  • Clase antideslizante: R12
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles