AR M 10x1 6h

Número de artículo: 500183
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Rosca M10
Paso de rosca 1 mm
Diámetro de la rosca 10 mm
Campo de tolerancia h
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única
Norma DIN 2279 − 2299

Identificación y clasificación

Número de artículo 500183
EAN / GTIN 4046122199570
Número del fabricante 500183
Número L L40130 281
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 10x1 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1