Rugosímetro con impresora, Tipo: M410

Número de artículo: 499043 M410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 214,11 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Interfaz USB
Estándares de rugosidad DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Distancia medida palpación longitudinal 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 pul
Velocidad de palpación 0,1 – 1,0 mm/s
Unidad de avance longitud 194 mm
Unidad de avance anchura 38 mm
Unidad de avance altura 72 mm
Unidad de análisis longitud 162 mm
Unidad de análisis anchura 77 mm
Unidad de análisis altura 35 mm
Peso unidad de avance 1,1 kg
Peso unidad de análisis 0,3 kg
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 499043 M410
EAN / GTIN 4059192073480
Número del fabricante 6910291
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Medidor de superficies con exploración libre posicionamiento cero automático para la medición precisa y conforme a las normas de la rugosidad y la ondulación. El MarSurf M 410 dispone de una práctica pantalla táctil, una unidad de evaluación extraíble de la unidad de alimentación, una memoria PDF integrada y transmisión de datos de forma inalámbrica.
  • Exploración libre con sistema de palpación de alta precisión.
  • Cambio rápido del brazo palpador sin herramientas y con protección adicional.
  • Creación de protocolos PDF directamente en el dispositivo sin software adicional.
  • Tiempo de ajuste de pocos segundos gracias a la regulación de la altura motorizada de la unidad de alimentación con posicionamiento cero automático.
  • Gestión única de brazos palpadores para crear, cambiar y eliminar más de 50 brazos palpadores. Se conservan los datos de calibración de un brazo palpador de trazado calibrado.
  • Distancias de palpación según DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Selección automática según normas de filtro y distancia de palpación.
  • Distancia medida palpación longitudinal de 0,1 a 26 mm.
  • Filtro gaussiano de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro gaussiano robusto según DIN EN ISO 16610-31y filtro especial ISO 13565-1.
  • Transmisión inalámbrica de datos a un PC, por ejemplo, a Excel o a un software de terceros.
  • Ajuste de inclinación guiado por asistencia.
  • Uso móvil con alimentación de red y por batería.
  • International up to date gracias a la integración de todos los valores característicos usuales según DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 idiomas integrados.
  • Corrección de inclinación de ±1°, manualmente.
  • Almacenamiento de más de 30 000 programas de medición.
  • Lea la información con ayuda del escáner escaneando un QR o código de barras (escáner no incluido en el volumen de suministro).
  • Medición según las normas DIN EN ISO 4287/4288 y DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Volumen de suministro:

Dispositivo de evaluación MarSurf M 410, dispositivo de alimentación MarSurf MD 26 con sistema de sondeo BFW 250, brazo palpador estándar, estación de acoplamiento M 410, fuente de alimentación de gran alcance con 3 adaptadores, cable micro USB, tapa de protección MD 26, destornillador, 3 llaves de montaje, manual de instrucciones y maleta de transporte.
Adicionalmente, impresora Bluetooth® n.° 499017.

Nota:

Otros brazos palpadores, por ejemplo, para taladros pequeños y ranuras, a petición.