Rugosímetro sin impresora, Tipo: M310

Número de artículo: 499002 M310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 334,62 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 350 µm
Capacidad de medición máxima 0,014 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Puerto USB
Distancia medida palpación longitudinal 1,25/4,0/12,5 mm
Distancias medidas según norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N × Lc de libre elección
Cut-Off (λc) 0,25/0,8/2,5 mm
Velocidad de palpación 0,5 / 1,0 mm/s
Punta palpadora 2 µm
Suministro de energía a batería
Unidad de análisis longitud 160 mm
Unidad de análisis anchura 50 mm
Unidad de análisis altura 77 mm
Peso unidad de análisis 0,5 kg
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 499002 M310
EAN / GTIN 4059192064549
Número del fabricante 6910260
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Medidor de rugosidad móvil para la medición y documentación precisa y conforme a las normas de la rugosidad según el método de corte por palpado. Con patrón de calibración integrado (extraíble). Gran pantalla táctil TFT 4,3 pulgadas iluminada. Indicación giratoria. Aparato de avance integrado y utilizable aparte. Barras luminosas LED para indicación del estado (verde - indicación del estado de la batería, rojo - mensaje de error, azul - medición, transmisión de datos), regulación de altura integrada, respaldo de datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF. Filtro de Gauß según ISO 16610 − 21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro especial según DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS según DIN EN ISO 3274 (desconectable). Control de la tolerancia.

Ventaja:

  • Encender y medir inmediatamente − de forma intuitiva sin formación.
  • Interfaz Duplex MarConnect para el inicio externo de la medición.
  • Interfaz USB A (p. ej., para lápiz inalámbrico y escáner).
  • Interfaz USB B (p. ej., para el uso como memoria de datos, conexión del enchufe).
  • Documentación mediante impresora térmica opcional para la impresión de perfiles y resultados a través de conexión inalámbrica o por cable.
  • Transmisión de los resultados de medición mediante conexión de cable alternativa de forma inalámbrica.
  • Software MarWin Roughness Viewer para valoraciones sencillas, p. ej. creación de protocolos con hasta 100 archivos de perfiles (descarga gratuita).
  • Almacenamiento de programas de medición (Quick & Easy).
  • Escaneado de códigos QR/códigos de barras para iniciar programas de medición asignados y lectura de información de la pieza de trabajo (escáner no incluido en volumen de suministro).
  • Medición según las normas DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
  • Selección automática de corte según DIN EN ISO 4287/4288
  • Ajuste automático según DIN EN ISO 21920 para los valores característicos Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt.
  • Botón pulsador de inicio al mismo tiempo botón Home para acceso directo a la vista inicial.
  • Acceso rápido a las funciones que desee mediante bandeja de favoritos en la pantalla.
  • Control remoto (PLC) del MarSurf M 310 mediante software externo.
  • Conforme a IATF 16949: consultar trazabilidad con MarConnect.

Volumen de suministro:

Incluye unidad de avance, prisma manual, palpador estándar n.° 499004 tam.6 − 350, patrón de rugosidad integrado n.° 499575 incluido. Certificado de calibración de fábrica, regulación de la altura integrada, protección del palpador, cargador / adaptador de red, manual de instrucciones, bolsa de transporte con correa de bandolera, cable Mini-USB, cable de prolongación unidad de avance, maletín de transporte n.° 499016.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto o especial n.° 499004, prolongación de palpador n.° 499008, protección del palpador n.° 499038, soporte de medición n.° 499011; 498857, cable de datos para interfaz MarConnect Duplex n.° 498941 tam. USB2, escáner.

Pieza de repuesto:

Batería n.° 499548 tam. AKKU.

Nota:

Juego para palpación transversal disponible a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados