Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Interfaz de teclado USB, Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables: 1

Número de artículo: 498971 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Denominación del fabricante ECO-TRNK1
Conexión del interruptor de pedal sí
Cable de conexión con tecla de datos sí
Número de medidores conectables máx. 1
Cantidad de entradas RS232 1
Apoyo pulpejo no
Conexión adaptador Opto-RS sí
Cantidad de salidas USB 1
Conexión del cable Opto-RS; POWER; PROXIMITY
Conexión por radio no
Tipo de producto Teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 498971 1
EAN / GTIN 2050001958365
Número del fabricante 07641
Fabricante/responsable Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Descripción

Ejecución:

Interfaz de teclado para la conexión de instrumentos de medición a un PC a través de un puerto USB (HID). La transmisión de datos puede realizarse, como estándar, con el botón pulsador de datos en la interfaz, opcionalmente con un interruptor de pedales.
Por medio de cable especial n.º 498908 se pueden conectar también medios de medición con salida Opto, Proximity o Power.

Volumen de suministro:

Incluye cable de datos para la conexión al PC.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498903.
Cable adaptador para la conexión de medios de medición con interfaz Opto-RS n.º 498908.