Interfaz de teclado USB, Tipo: USB

Número de artículo: 498969 USB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 3 m
Tipo de producto Interfaz de teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 498969 USB
EAN / GTIN 4045197605665
Número del fabricante 498969 USB
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Interfaz de teclado y cable de medio de medición con tecla de datos en un solo aparato. Además, se pueden ajustar y enviar automáticamente signos de terminación (Enter, Tab . . ).

Idóneo para:

Pie de rey HOLEX n.º 412805.

Volumen de suministro:

Incluye cable de datos hacia el medio de medición.
Adicionalmente, interruptor de pedal (longitud del cable 1,2 m) y cable de datos 1,8 m para PC (1,4 m hasta el medio de medición).