Aparato de transferencia de datos, Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables: 1

Número de artículo: 498866 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de entradas Digimatic 1
Cantidad de salidas USB 1
Conexión interruptor de pedal
Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables 1
Tipo de producto Interfaz de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 498866 1
EAN / GTIN 2050001659033
Fabricante/responsable Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Descripción

Ejecución:

Para conectar instrumentos de medición con salida de datos Digimatic a través de la interfaz USB a un PC. La transmisión de datos también se puede efectuar mediante un interruptor de pedales.

Volumen de suministro:

Incluye cable de datos USB para la conexión al PC.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498780.