Sierra de agujero SHOCKWAVE 29 mm

Número de artículo: 49569820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Corona perforadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 49569820
EAN / GTIN 045242321124
Número del fabricante 49569820
Número L L00800 1513
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • 8 TPI para agujeros sin rebabas y entrada rápida y suave en el material
  • Pared fina de 0,6mm, para una menor resistencia y 40% más rápida
  • Diente optimizado para trabajar con chapas finas
  • Anclaje universal Hex 1/4˝, compatible con los atornilladores de impacto
  • Tope de profundidad en la pared de la corona, para evitar la entrada accidental
  • Diente Bimetal con 8% de cobalto que mejora la durabilidad y duración
  • Muelle de extracción para eliminar los residuos
  • Optimizada para trabajar con herramientas sin cable

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Shockwave Holesaw 29 mm