• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra de agujeros bimetálica 92 mm hole dozer (9 piezas)

Número de artículo: 49565195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49565195
EAN / GTIN 045242176410
Número del fabricante 49565195

Descripción

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 41
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Sierra perforadora - 92 mm - 9 piezas