Sistema de sujeción rápida juego básico Schienenfix, Tipo: 250

Número de artículo: 494451 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Riel de base largo (dentado unilateral) 250 mm
Riel transversal largo (dentado bilateral) 100 mm
Tornillos tensores de muelle largos 60 mm
Tipo de producto Juego de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Número del fabricante 269980
Fabricante/responsable dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descripción

Ejecución:

Kits de aplicación universal, flexibles y modulares, con componentes de aluminio de alta calidad con superficie Hardcoat de larga duración. Todos los kits ofrecidos se pueden ampliar de forma específica.

Idóneo para:

Todos los microscopios de medición GARANT y todas las máquinas de medición con ranuras en T de 6/11 mm. Otras variantes de superestructura y tacos ranurados a petición.
Para anchos de mesa ≥ 200 mm.

Volumen de suministro:

Rieles dentados con dentado fino, garras de sujeción, tuercas correderas en ranura, tornillos tensores de muelle a derecha/izquierda, tornillos.