M18FORGENRG-602 KIT

Número de artículo: 4933498549
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498549
EAN / GTIN 4058546524180
Número del fabricante 4933498549
Número L L01870 118954
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Ofrece una potencia HIGH OUTPUT™ de 12,0 Ah con un tamaño más pequeño y un peso inferior
  • Carga rápida en 15 minutos hasta el 80% con el cargador rápido dual M18™.
  • Mayor vida útil y mejor rendimiento durante todo el ciclo de vida de la batería
  • REDLITHIUM™ FORGE™ ofrece las baterías más potentes, de carga más rápida y de mayor duración de la gama REDLITHIUM™.
  • La mejor protección contra las duras condiciones meteorológicas y de la obra
  • Carcasa resistente que ofrece mayor protección contra aceites, disolventes y grasas comunes
  • REDLINK™ Intelligence: Nuestros circuitos de batería garantizan un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación completa del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador.
  • Compatible con todas las herramientas M18™ de la gama
  • Indicador de nivel de carga mejorado y legible con luz solar directa
  • CHARGE ADAPT™: La distribución de carga adaptativa proporciona carga simultánea adaptativa para múltiples baterías para aumentar el productividad
  • Carga simultánea de dos baterías M18™ gracias al cargador rápido doble
  • COOL-CYCLE™: El sistema de refrigeración activa garantiza una refrigeración rápida y, por lo tanto, reduce el tiempo de inactividad. La función de refrigeración activa funciona con baterías que son capaces de COOL-CYCLE™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 6,0 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Tensión: 18 V
  • Sistema: M18™
  • Número UN: UN 3480 Clase 9 P903

Volumen de suministro:

2 baterías M18 FB6 FORGE, cargador rápido doble M18DBSC, en caja

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra