• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

M12FJS-0X Sierra de calar sin cable

Número de artículo: 4933493347
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933493347
EAN / GTIN 4058546482183
Número del fabricante 4933493347
Número L L00800 4801

Descripción

Descripción:

  • Motor POWERSTATE® sin escobillas para cortes rápidos, larga vida útil de la herramienta y hasta 24 m en OSB de 19 mm (con una batería de 4,0 Ah)
  • Portaherramientas FIXTEC™ patentado para cambios de hoja rápidos y sencillos
  • 6 ajustes de velocidad con modo de arranque controlado automáticamente permiten que la herramienta arranque lentamente y aumente a máxima velocidad cuando se detecta la carga para garantizar un inicio de corte suave y preciso
  • 3. 500 rpm proporciona cortes suaves, minimiza el astillado y las vibraciones
  • El soplador de polvo mantiene la línea de corte libre de polvo de madera
  • Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo, se puede apagar manualmente
  • La zapata blanda extraíble evita marcas y arañazos al cortar materiales blandos
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
  • 100% compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Suministrado en: en caja
  • Longitud de carrera: 22 mm
  • Carrera en vacío: 800 - 3000 min-1
  • Capacidad de corte Capacidad de corte en aluminio: 3 mm
  • Capacidad de capacidad de corte en madera, acero, aluminio: 70/ 3/ 3 mm
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en madera: 70 mm
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en acero: 3 mm
  • Ajuste de inclinación: 45 Grad
  • Peso con batería: 1,7 (M12 B2) kg
Equipamiento de serie: Sin pilas, sin cargador, en caja, 1 x hoja de sierra, adaptador de extracción de polvo, cubierta antipolvo, protector contra astillas, zapata blanda