M18 FHET45-0 /TAGLIASIEPI

Número de artículo: 4933493293
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493293
EAN / GTIN 4058546481643
Número del fabricante 4933493293
Número L L01870 118010
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Doble tierra cuchilla para cortes limpios y eliminación de material más grueso
  • cuchilla de 45 cm para una alta flexibilidad y rendimiento para cortar ramas de hasta 19 mm
  • Mantiene el rendimiento bajo carga sin estancarse
  • Hasta 2 horas de funcionamiento con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah
  • La carcasa de transmisión totalmente metálica encierra el sistema de transmisión de engranajes y lo protege completamente
  • Protección de la punta del cuchillo para proteger el cuchillo y evitar daños accidentales a las cercas u otros objetos
  • La colocación del mango y la distribución del peso proporcionan la mejor combinación de equilibrio y control
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Longitud de la hoja de sierra: 45 cm
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en la caja

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra