• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Proyector de construcción inalámbrico M18SAL2-0

Número de artículo: 4933492486
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492486
EAN / GTIN 4058546418533
Número del fabricante 4933492486
Número L L00800 3082

Descripción

Descripción:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ 12 LEDs de alto rendimiento proporcionan hasta 2.800 lúmenes en modo de alta intensidad Cabezal ajustable resistente a los impactos con lente de policarbonato muy duradera que puede girar 230° en vertical y pivotar 240° en horizontal El protector asegura el cabezal y la lente cuando el foco está plegado para guardarlo o transportarlo Mástil extensible que alcanza desde 1,10m hasta más de 2,20m para iluminar los espacios de trabajo desde arriba sin proyectar sombras Mástil extensible que alcanza desde 1,10m hasta más de 2,20m para iluminar los espacios de trabajo desde arriba sin proyectar sombras IP54: protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua Tamaño compacto con centro de gravedad bajo y patas de nailon reforzadas resistentes a los impactos para protegerlo de las duras condiciones del lugar de trabajo Asas de transporte en dos posiciones para facilitar el transporte con una sola mano: el peso se equilibra uniformemente cuando se comprime Indicador de batería baja: la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™ IP54: resistente al agua y al polvo

Característica:

  • Batería suministrada: No se suministra batería
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No se suministra batería
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 7,6 (M18 B5)
  • Cargador incluido: No se incluye cargador

Productos adecuados

Accesorios