• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta sin cable M18FDGROVB-0X

Número de artículo: 4933480955
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933480955
EAN / GTIN 4058546412401
Número del fabricante 4933480955
Número L L00800 3068

Descripción

Descripción:

  • Máximo control para cada aplicación - selector de velocidad de 5 velocidades ideal para trabajar con acero inoxidable, con fresas de carburo y con accesorios de hasta 75mm Ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 1.200W ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma de gestión de inventario para tus herramientas
  • ONE-KEY™ también cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto Bloqueo del eje: aumenta la productividad al reducir la necesidad de 2 llaves RAPIDSTOP™- detiene todos los accesorios en menos de 2 segundos Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm 2 LEDs alrededor de la recepción para iluminar la zona de trabajo Empuñadura delgada Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida del motor La parte delantera de goma proporciona un manejo más cómodo Relé de baja tensión para evitar el arranque automático El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad en vacío [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Diámetro máximo de apriete [mm]: 6 y 8
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: pinza de 6 y 8 mm, llave, funda antipolvo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios