• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara de casco inalámbrica L4BOLTHL-301

Número de artículo: 4933479902
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
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479902
EAN / GTIN 4058546376963
Número del fabricante 4933479902
Número L L00800 3988

Descripción

Descripción:

  • 600 lúmenes de luz multidireccional de alta definición TRUEVIEW™ Compatibilidad total con BOLT™ con un diseño de bajo perfil que funciona con todas las viseras y cascos BOLT™ Montaje directo en el casco sin correas Cabezal de luz pivotante para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más la necesiten 4 modos para gestionar la potencia y la autonomía con hasta 12 horas de duración con (1) batería USB 3.0 El indicador de carga permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable USB-C desde una fuente de alimentación USB o a un adaptador AC (no incluido) Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua Cable trenzado micro-USB ultra resistente con extremos metálicos Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 3
  • Sistema de batería: BOLT™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,24 (L4 B3)
  • Cargador incluido: cable USB
  • Voltaje [V]: 4