Herramienta de prensa de batería hidráulica M18BLHPTXL-0P

Número de artículo: 4933479440
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Prensas radiales

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933479440
EAN / GTIN 4058546372347
Número del fabricante 4933479440
Número L L00800 2168
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El nuevo motor compacto sin escobillas en las herramientas FORCE LOGIC™ de prensado proporciona conexiones un 10% más rápidas y 20% más de autonomía
  • Indicador de presión FORCE LOGIC™: proporciona confirmación visual de una conexión de calidad
  • Rango ampliado de prensado hasta 108mm en cobre, acero al carbono y acero inoxidable y 4˝ en tubería de acero
  • Diseñada para trabajar con una sola mano para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios reducidos
  • Carrera ajustable que permite su uso con todas las mordazas MILWAUKEE® J18 y las más comunes de la competencia
  • Fiabilidad FORCE LOGIC™: sin límite de ciclos de prensado dentro de los 3 años de intervalo entre mantenimientos
  • El ciclo automático garantiza que se complete el ciclo de prensado en cada conexión
  • Comunicación entre la batería y la máquina: el prensado no comenzará en caso de que exista poca carga en la batería
  • La máquina realiza un chequeo del estado de carga de la batería antes del prensado para asegurar que existe suficiente carga de batería para completarlo
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Tipo de batería: M18
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Brushless
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Maletín PACKOUT™
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M18 BLHPTXL-0P
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

No incluye pilas, No incluye cargador, Maletín PACKOUT™

Descargas y documentos

Productos adecuados