• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador inalámbrico M12BDD-201C

Número de artículo: 4933479439
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479439
EAN / GTIN 4058546372330
Número del fabricante 4933479439
Número L L00800 2230

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador MILWAUKEE® subcompacto de gran rendimiento con 187mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo confinadas
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Portabrocas metálico 10mm: permite un cambio rápido de accesorio
  • Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Diámetro de broca para madera: 22
  • Diámetro de broca para acero: 10
  • Alcance del portabrocas [mm]: 10
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,2
  • Cargador incluido: C12 C
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 22
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 22 Diámetro de perforación en acero [mm]: 10
  • Vano máx. del portabrocas: 10
  • Máx. Par [Nm]: 30
  • Variante de producto: M12 BDD-201C
  • Voltaje [V]: 12