{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Capacidad de la batería | 3 Ah | |
| Duración de funcionamiento | 15 h | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Alcance máximo | 100 m | |
| Intervalo de nivelación, Autonivelación | 4 grados | |
| Rosca, Con rosca para trípode | 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Láser de líneas cruzadas | |
| Clase de láser | Clase 2 | |
| Modelo | Con receptor | |
| Características | Autonivelación; Con rosca para trípode | |
| Peso total | 1.200 g |
| Número de artículo | 4933478100 | |
| EAN / GTIN | 4058546340339 | |
| Número del fabricante | 4933478100 | |
| Número L | L00800 1479 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |