• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Motosierra inalámbrica M18FCHSC-121

Número de artículo: 4933471442
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
Tipo de producto Sierras de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471442
EAN / GTIN 4058546290702
Número del fabricante 4933471442

Descripción

Descripción:

  • La motosierra M18 FUEL™ proporciona más potencia para aplicaciones de corte que una motosierra a gasolina
  • La tecnología FUEL™ permite mantener la velocidad en aplicaciones difíciles sin ahogarse, superando el rendimiento de motosierras a gasolina de hasta 40cc
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Ofrece una capacidad inigualable de cortes por carga, llegando a cortar hasta 150 piezas de pino de 100mm x 100mm con una carga de batería de 12.0Ah
  • Espada de 30cm de longitud permite al usuario trabajar en espacios reducidos
  • Interruptor de velocidad variable que permite al usuario un control total de la curva de potencia, consiguiendo una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
  • Dentado de agarre del tronco totalmente metálico que incrementa el poder de palanca durante el corte
  • Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente
  • Suministrado con 80cc de aceite, herramienta para cambio de la cadena y funda de espada
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 HB12
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 12,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Peso con batería: 6,4
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 130
  • Variante del producto: M18 FCHSC-121
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 80 ml de aceite, cadena, protector de cadena (barra)

Volumen de suministro:

1 paquete de baterías de 12,0 Ah, cargador M12-18FC, en una caja