Juego de brocas de diamante 1/4″ 6 mm (3pc)

Número de artículo: 4932498368
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498368
EAN / GTIN 4058546522377
Número del fabricante 4932498368
Número L L01870 118827
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Las brocas con punta de diamante son ideales para uso profesional en materiales muy duros como porcelana, gres porcelánico, baldosas de piedra artificial, hierro fundido o fibra de vidrio. Estas brocas impresionan por su vida útil superior y su rápido avance de perforación, incluso en los materiales más duros. Apto para amoladora angular con el adaptador correspondiente o taladradora (inalámbrica)
  • Poca agua: A diferencia de las brocas de diamante convencionales, las brocas de diamante requieren muy poca agua. Una inmersión breve antes de perforar y un remojo cada 5 segundos durante la perforación son suficientes para un progreso óptimo de la perforación
  • Agujeros limpios: Los accesorios Diamond Plus™ consiguen resultados de perforación limpios sin dañar la superficie
  • Vida útil superior: Partículas de diamante de alta calidad, así como una matriz de aglomerante optimizada y un cuerpo de broca dimensionalmente estable garantizan un avance rápido de la perforación y, al mismo tiempo, una vida útil más larga.
  • Fácil extracción del núcleo de perforación mediante varios puntos de acceso
  • Extracción del núcleo de perforación: Las ranuras de expulsión laterales facilitan la extracción del núcleo de perforación

Característica:

  • Número de piezas: 3
  • Asiento: 1/4 pulgada
  • Entregado: Caja compatible con PACKOUT

Volumen de suministro:

Brocas de diamante 6, 8, 10

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra