Clavos dúplex 21° 57 / 73 mm (2.000)

Número de artículo: 4932498155
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de clavo 3 mm
Tipo de clavo Clavos con cabeza de clavija
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498155
EAN / GTIN 4058546513153
Número del fabricante 4932498155
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Uña de doble cabeza: Diseñado para fijaciones temporales, permite una fácil eliminación
Eje liso: Permite la eliminación rápida y fácil de la material
Ideal para construcciones temporales como encofrados de hormigón, donde los clavos deben ser retirados después

Característica:

  • Longitud de trabajo: 57 mm
  • Diámetro: 3 mm
  • Longitud total: 73 mm
  • Ángulos de revista: 21 grados
  • Material: Inox
  • Clase de servicio: 3
  • Piezas: 2000
  • Tipo: Cabeza redonda

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad