• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HT SS GR XL brazo corto camisa

Número de artículo: 4932492971
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
Tipo de producto Camiseta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492971
EAN / GTIN 4058546478421
Número del fabricante 4932492971

Descripción

Descripción:

  • Camisa de trabajo ligera y transpirable con 156 g/m² para una mayor comodidad y productividad
  • Especialmente diseñada para una mayor movilidad, con hombros caídos y cobertura total del cuerpo
  • Mezcla transpirable y cómoda de algodón (33%) y poliéster (67%)

Característica:

  • Color: Gris
  • tamaño: TALLA XL
  • Contenido: 1
  • material: 33 % algodón / 67 % poliéster