• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador de 1/2″ para vasos de impacto

Número de artículo: 4932492870
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492870
EAN / GTIN 4058546477417
Número del fabricante 4932492870
Número L L00800 4765

Descripción

Descripción:

  • El adaptador permite utilizar llaves de vaso convencionales con receptáculo de 1/4 de pulgada, 3/8 de pulgada o 1/2 pulgada.
  • Compatible con la carraca pasante M12 FUEL™ INSIDER™

Característica:

  • Portaherramientas: 14.4 mm
  • Portaherramientas: 1/2 Zoll
  • tipo: Yunque
  • Adecuado para: Batería a través de carraca