SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA 12 pz

Número de artículo: 4932492714
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4932492714
EAN / GTIN 4058546475857
Número del fabricante 4932492714
Número L L01780 2818
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño delgado para una accesibilidad óptima
  • Asa redondeada de perfil en T para una alta comodidad del usuario
  • Marcas de tamaño de color para una identificación más fácil
  • El cromado de alta calidad evita la formación de óxido
  • En robusta estuche enrollable con tacos de montaje

Característica:

  • Número de partes: 12

Volumen de suministro:

6 x 7 mm, 32 x 9 mm, 10 x 11 mm, 22 x 21 mm, 23 x 18 mm, 19 x 17 mm, 15 x 16 mm, 20 x 12 mm, 13 x 14 mm, 25 x 28 mm, 27 x 29 mm, 30 x 8 mm