• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

45 grados Alicate de punta larga 205 mm

Número de artículo: 4932492466
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492466
EAN / GTIN 4058546418335
Número del fabricante 4932492466

Descripción

Descripción:

  • Relación de transmisión ideal para un trabajo sencillo
  • Diseño de llave de estrella integrado para trabajar en uniones atornilladas M8 y M10
  • Cantos de corte endurecidos inductivamente para trabajar en materiales duros y blandos
  • Cantos redondeados en el cabezal de trabajo evitan daños involuntarios
  • El revestimiento antirreflectante proporciona una optimización adicional
  • . El revestimiento reflectante también garantiza una protección óptima contra el óxido
  • La empuñadura multicomponente garantiza un manejo cómodo y un trabajo sin fatiga
  • Las empuñaduras rellenas mejoran el agarre y evitan resbalones
  • Ojal en el extremo de la empuñadura para fijar un dispositivo de protección contra caídas Milwaukee™

Característica:

  • Contenido: 1
  • Valores de corte alambre duro 1800N,mm²: 2.2 Max. Durchmesser mm
  • Valores de corte alambre blando 220N,mm²: 3.9 Max. Durchmesser mm