• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

llave de vaso SW8 a través del agujero

Número de artículo: 4932492369
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932492369
EAN / GTIN 4058546417369
Número del fabricante 4932492369
Número L L01870 118393
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

llave de vaso con agujero pasante - ideal para pernos largos y varillas roscadas
montaje de 6 bordes para un agarre ideal en todas las conexiones de tornillo comunes
Hoja con eje hexagonal para una fácil fijación de una llave de extremo abierto
Tri-lobe empuñadura para una alta comodidad del usuario
Codificación de colores y marca de tamaño en el extremo de la manija para una fácil identificación

Característica:

  • Codificación de colores: Amarillo
  • Para el tamaño del hilo: M5
  • Longitud de mango: 106,8 mm
  • Tamaño: 8 mm
  • Diámetro de cabezal: 11,8 mm
  • Longitud: 181,8 mm
  • Piezas: 1