Cincel 200 mm

Número de artículo: 4932480595
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932480595
EAN / GTIN 4058546408800
Número del fabricante 4932480595
Número L L01850 336
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño de mango en I para mayor durabilidad Núcleo totalmente metálico para una mayor durabilidad La tapa de golpeo preparada para el martillo mejora el apalancamiento cuando se trabaja en espacios reducidos Cómodo mango Tri-Lobe para un mejor agarre Ejes totalmente cromados para una mayor durabilidad El diseño curvo de las uñas reduce los daños al tirar de los clavos

Característica:

  • Ancho [mm]: 31
  • Peso [kg]: 0,145
  • Longitud [mm]: 200