Abrazaderas 45 mm (960 unidades)

Número de artículo: 4932480359
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Grapas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932480359
EAN / GTIN 4058546406448
Número del fabricante 4932480359
Número L L01850 1377
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Description:

  • Agrafes de clôture pour le Milwaukee M18 FFUS
  • Pour tous les types de cloture en fil de fer fixées au bois, c’est-à-dire les clôtures pour le bétail, le fil de fer carré/chaîne/barbelé et le fil de fer à haute resistance
  • Revêtement galvanisé à chaud pour une resistance supérieure à la corrosion à long terme
  • Acier de 4mm d’épaisseur pour durée de vie optimale dans les applications
  • Pointes divergentes acérées – la pointe de l’agrafe se tord lorsqu’elle est enfoncée dans le bois, ce qui lui confère une meilleure tenue
  • Revêtement adhésif rouge pour une meilleure maniabilité tout en maximisant le pouvoir d’adhérance
  • Assemblage de bandes de papier pour plus de rapidité et de commodité

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 20

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript