Carraca de 3/8″ de largo 305 mm

Número de artículo: 4932479651
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de salida, cuadrado 3/8 pulgada
Ángulo de trabajo mín. 4 grados
Tamaño del accionamiento 3/8 pulgada
Tipo de producto Llave de carraca
Número de dientes (muescas) 90
Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad cuadrado
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932479651
EAN / GTIN 4058546374457
Número del fabricante 4932479651
Número L L00800 2773
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 90 dientes con un ángulo de recuperación de 4° para trabajar en lugares estrechos
  • Cabeza compacta y delgada con palanca deslizante de cambio de sentido para un mejor manejo

Característica:

  • Longitud [mm]: 305
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carraca larga de 3/8″

Productos adecuados