• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Packout universal inserto maleta 2 cajones

Número de artículo: 4932479157
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
Número de artículo 4932479157
EAN / GTIN 4058546369514
Número del fabricante 4932479157
Número L L00800 2486

Descripción

Descripción:

  • Totalmente personalizable: la espuma permite personalizar completamente recortando la forma deseada para almacenar y proteger las herramientas de manera segura
  • Personaliza la espuma en 4 pasos:
  • 1
  • Traza la forma del producto con un marcador INKZALL™
  • 2. Utiliza una navaja para cortar el contorno
  • 3. Retira las capas de espuma hasta la profundidad deseada
  • 4. Coloca la herramienta en la espuma
  • Ref
  • 4932479157 contiene 2 piezas de espuma
  • 1 pieza de espuma se ajusta a la altura de una cajonera de 3 cajones (4932472130); 2 piezas de espuma se ajustan a la altura de una cajonera de 2 cajones (4932472129)

Característica:

  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Inserto de espuma para cajas de herramientas con cajón de embalaje