• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta softgrip M12FIWF

Número de artículo: 4932478758
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
Número de artículo 4932478758
EAN / GTIN 4058546360405
Número del fabricante 4932478758
Número L L00800 1662

Descripción

Descripción:

  • Su diseño ajustado y su ligereza protegen a la maquina añadiendo muy poco peso y volumen
  • Material flexible para una fácil colocación y retirada
  • Goma de diseño patentado, para soportar materiales corrosivos que se encuentran comúnmente en entornos de mantenimiento
  • No utilizar cerca o en cableados electricos con tensión
  • LA utilización en un producto diferente al recomendado, puede provocar daños en el motor, anulando la garantía de la herramienta

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Manguito de goma para M12FIWF