• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Espiral de retracción de cable de poliéster 30 M

Número de artículo: 4932472119
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
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932472119
EAN / GTIN 4058546325152
Número del fabricante 4932472119
Número L L00800 3832

Descripción

Descripción:

  • Guía de alta flexibilidad para un fácil uso
  • Guía más gruesa para un mejor empuje
  • Triple hilo trenzado de poliéster para que no se doble
  • Carcasa de baja fricción para un movimiento fluido
  • Zona con forma cuadrada en interior para mejor arrastre al recoger

Característica:

  • Longitud [mm]: 30
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta de pescado no conductora 30m