• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla universal con hoja trapezoidal fija

Número de artículo: 4932471361
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
Tipo de producto Cúter universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471361
EAN / GTIN 4058546289898
Número del fabricante 4932471361
Número L L00800 2392

Descripción

Descripción:

  • Hoja siempre lista para cortar
  • Cambio rápido y fácil de la cuchilla: Ahorro de tiempo en el cambio de cuchilla
  • Tornillo especial para poder abrir sin necesidad de herramientas
  • Almacenamiento de 5 hojas en la empuñadura
  • Orificio para poder colocar una cinta o cuerda
  • Cuerpo totalmente metálico para una gran resistencia

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cuchillo multiusos de hoja fija - 1 ud