• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla plegable universal fastback compacta

Número de artículo: 4932471356
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
Tipo de producto Cúter universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471356
EAN / GTIN 4058546289843
Número del fabricante 4932471356
Número L L00800 3835

Descripción

Descripción:

  • Apertura rápida de la cuchilla con una sola mano
  • Cambio rápido y fácil de la cuchilla, permitiendo ahorrar tiempo en el cambio de cuchilla
  • Diseño compacto y ligero, que permite al usuario llevarla cómodamente en el bolsillo
  • Enganche para el cinturón
  • Orificio para transporte y evitar que se pierda
  • Acepta hojas estándar

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cuchillo multiusos Fastback Compact Flip