{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | REDSTICK Backbone Box Levels End-Caps | |
| Embalaje | sueltos | |
| Con imán | sí | |
| Color | gris | |
| Material carcasa | Plásticos | |
| Margen de error en posición normal | 0,029 mm/m | |
| Margen de error en la medición por encima de la cabeza | 0,029 mm/m | |
| Tipo de producto | nivel de burbuja |
| Número de artículo | 4932459680 | |
| EAN / GTIN | 4058546028527 | |
| Número del fabricante | 4932459680 | |
| Número L | L01870 116432 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |