• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta HEX10 25 mm SHOCKWAVE (2 partes)

Número de artículo: 4932430899
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430899
EAN / GTIN 4002395385614
Número del fabricante 4932430899
Número L L00920 15

Descripción

Descripción:

  • La gama de accesorios Shockwave Impact Duty™, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • Geometría Shock Zone - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Punta creada por fresado, con lo que mejora la fijación en la cabeza del tornillo
  • Reduciendo el patinado y el salto en el tornillo, aumentando así la durabilidad
  • Aleación de acero - Fórmula especial Milwaukee®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Shockwave Hex 10 mm x 25 mm - 2 unidades