• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta PZ3 50 mm SHOCKWAVE (1 pieza)

Número de artículo: 4932430870
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430870
EAN / GTIN 4002395385324
Número del fabricante 4932430870
Número L L00800 1364

Descripción

Descripción:

  • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño SHOCK ZONE™ por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Suministrado: Blíster
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Shockwave PZ3 x 50 mm - 1 ud