Mordaza de prensa J18-V22 para herramienta de prensa 18V

Número de artículo: 4932430267
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Mordazas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932430267
EAN / GTIN 4002395379286
Número del fabricante 4932430267
Número L L01850 833
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Mordaza J18 - V22 - 1 ud